TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの 研磨ディスク
ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
63050533
品番
GP5810TM-120
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5〜6倍の長寿命を有します。
GPトップミニのエコノミータイプです。
用途
金型の研磨に。
自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。
一般金属用。
粒度
120
外径(mm)
58
穴径(mm)
9.6
トラスコ品番
194-9002
材質/仕上
アルミナ砥材
質量(g)
150
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
羽根枚数
48
アズワン品番
64-8539-90
羽根の長さ(mm)
15
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。