ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 63050558 品番 GP5810TM-180
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5〜6倍の長寿命を有します。
GPトップミニのエコノミータイプです。

用途
金型の研磨に。
自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。
一般金属用。
粒度180 外径(mm)58 穴径(mm)9.6 トラスコ品番194-9004 材質/仕上アルミナ砥材 質量(g)150 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 羽根枚数48 アズワン品番64-8539-92 羽根の長さ(mm)15
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする