CB01シリーズ コンタクト 少量パック F端子

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード63050996 品番P-CB01C6-020A
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

CB01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて2タイプあります。

質量(g)10 適合電線範囲 AWG(#)AWG20〜22 使用温度範囲(℃)-40〜+105 絶縁被覆外径(Φmm)1.7max 長さ(mm)9.8 適合外径(Φmm)最大被覆:1.7 用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 トラスコ品番207-6696 アズワン品番64-8634-70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63050987
2023-10-31
用途:
防水のハーネス用途。
その他業種

連続端子でリールから100個切り取ったものでした。バラ端子では無く、連続端子で助かりました。
商品の紹介に連続端子なのか、バラなのか記載があると、もっと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする