TRUSCO
TRUSCOの 電子部品(オンボード)
TRUSCOの 能動部品
TRUSCOの ディスクリート
CB01シリーズ コンタクト 少量パック M端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
63051005
品番
P-CB01C5-010A
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
CB01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
質量(g)
9
適合電線範囲 AWG(#)
AWG22〜28
適合電線(mm
2
)
(銅線)単線0.08〜0.33
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
絶縁被覆外径(Φmm)
1.6max
長さ(mm)
13.4
適合外径(Φmm)
最大被覆:1.6
用途
風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
トラスコ品番
207-6693
アズワン品番
64-8634-67