TRUSCO
使い捨てアルミ容器 丸型 フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(20枚)
注文コード
63052518
品番
RC0818FB2
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アルミ製の使い捨て容器です。
アルミ素材のため耐熱性があります。
簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。
用途
使い捨て容器として。
RC0818B2用の蓋として。
トラスコ品番
207-2065
適合本体
RC0818B2
幅(mm)
80.5
材質/仕上
アルミ
高さ(mm)
120
質量(g)
26.6
奥行(mm)
80.5
外径×高さH(Φmm×mm)
80.5×6.0
アズワン品番
64-8659-26
外寸法・幅(mm)
81
注意
※アルミ製の簡易容器のため取り扱いにはご注意願います。