ラジアルブラシディスク ラジアルディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 63052536 品番 TBR14.3X120
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。
酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。
作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。
複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。

用途
シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。
・指定回転数以上でご使用しないで下さい。
・キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。
質量(g)0.06 材質/仕上研磨材:酸化アルミナ・セラミック 粒度120 外径(mm)14.3 穴径(mm)1.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 トラスコ品番216-7083
注意
※指定回転数以上でご使用しないで下さい。
※キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする