※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(50本)
ねじの呼びdM4
寸法d(mm)4
注文コード63057183
品番BPPS-CBM4X8
参考基準価格(税別)¥4,980
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
この商品はねじの呼びd・寸法dなど24種類から選べます
他の種類を見る
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。
高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。
電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。