※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
63057603
品番
BPVC-CBM3X20
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
PVC(ポリ塩化ビニル)は優れた耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性を持っています。
用途
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
質量(g)
13.2
材質/仕上
ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法d(mm)
3
寸法L(mm)
20
ねじピッチ(mm)
0.5
頭部径(Φmm)
5.5
頭部高さ(mm)
3.0
六角穴対辺(mm)
2.5
ねじの呼びd
M3
トラスコ品番
208-1925
アズワン品番
64-8429-80
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※・ネジ先端部のゲート残りは長さ(L)に対して5%以下です。
※・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※・ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
※・締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。