TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの その他ボルト
錆防止シール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1シート(8個)
注文コード
63058093
品番
RP75-8
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。
ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。
質量(g)
4.7
材質/仕上
亜鉛
外径(mm)
20
呼び寸法D(mm)
8.5
寸法D(mm)
20
寸法d(mm)
8.5
用途
錆の発生の防止に。
トラスコ品番
206-5467
アズワン品番
64-8664-04
注意
※水中に常時浸漬する箇所、または干満帯には使用できません。
※酸・アルカリ・強力な酸化剤など化学物質と接触、同一箇所への保管はしないでください。
※室内で火気のない風通しの良い冷暗所で保管して下さい。
※防食対象物が高温環境にある場合は使用できません。