TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
マグネットロール のりなし
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63058163
品番
TMG06-500-20
参考基準価格(税別)
¥80,300
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
質量(kg)
26
材質/仕上
マグネットシート
表面磁束密度(T)
0.036
吸着力(N/cm
2
)
0.39
長さ(m)
20
幅(mm)
520
厚さ(mm)
0.6
用途
各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
トラスコ品番
206-6295
アズワン品番
64-8728-78
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません