TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの オフィス用デスク
TRUSCOの 平机
平デスク(木目天板)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63058425
品番
TRLD1060-NA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥28,870
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
木目天板に黒脚のシンプルでスマートな平デスクです。
フリーアドレスオフィスや様々なオフィスにおすすめです。
色
天板:ナチュラル、脚:ブラック
最大耐荷重(kg)
40
質量(kg)
16.3
トラスコ品番
207-4342
材質/仕上
天板、幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
高さ(mm)
700
奥行(mm)
600
間口(mm)
1000
アズワン品番
64-8735-97
天板部均等耐荷重(kg)
40
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません