※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パレット台車 ハンドル・ストッパー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63058574 品番PLK-10-1111HS
参考基準価格(税別)¥249,160 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。

荷台寸法(mm)1100×1100 床面高さ(mm)275 質量(kg)53 トラスコ品番183-2724 車輪径(Φmm)200 材質(本体)スチール 材質(車輪)ウレタン車 ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在) 均等荷重(kg)1000 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-8642-53 特性ハンドル着脱可 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
注意
※均等荷重:1000kg
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする