イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の セメント/アスファルト
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の コンクリート
アイコートコンクリート用補修材 夏用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(13kg)
注文コード
63061523
品番
006220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
コンクリートの穴埋め補修材です。
凹凸部分の補修が可能です。エポキシ樹脂を使用しているため密着性に優れています。主剤と硬化剤を重量比2:1で混合攪拌し、さらに珪砂を徐々に加えて攪拌して使用します。
セット内容
主剤2kg 硬化剤1kg 珪砂10kg
色
セメント色
温度(℃)
春秋期:20、夏季期:30、冬期:5
可使時間(分)
春秋期:10〜15、夏季期:10〜15、冬期:20〜30
塗布方法
コテ
硬化時間(時間)
春秋期:6〜8、夏季期:3〜6、冬期:3〜12
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
2000mL
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
注意
※パッケージが変更になる場合がございます。撹拌機、マスク、コテ、手袋は付属されておりません。