MCO
MCOの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MCOの モバイルバッテリー/充電器
MCOの AC充電器
TypeC ACアダプタ 2.4A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63067044
品番
IPA-CC10A/BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
USB Type-C搭載機器の充電に対応した、すぐに使えるケーブル一体型アダプタ
持ち運びに便利なコンパクトキューブタイプ
材質
ABSほか
色
ブラック
出力
USB 5V 2.4A(2400mA)
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-C(オス)
入力電圧(V)
AC100-240 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約35×35×35(プラグ収納時)