画像準備中

ロビーチェア_エルレスト シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1440 奥行(mm)605 高さ(mm)750 注文コード63068908 品番LRB-ST3(レザーAランク)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥142,500
この商品は幅・奥行・高さなど1619種類から選べます 他の種類を見る

設置スペースに合わせて2種類のサイズから選べます。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1440×605×750 背もたれあり 肘掛あり 人数3人掛け 幅(mm)1440 高さ(mm)750 奥行(mm)605 キャスターなし 材質(背)ブナ成型合板芯 グリーン購入法適合 材質(肘部)ブナ成型合板芯
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする