※使用例
住友電気工業
住友電気工業の フッ素樹脂テープ
架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
63080888
品番
FTA-213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
350700
厚さ(mm)
0.23
温度
使用可能:-20〜200
伸び(%)
300
粘着力
15N/25mm
鉛筆硬度
HB
セパレータ
あり
動摩擦係数
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.43MB)