※使用例

FTA-213 架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ 住友電気工業 63080915 FTA-213 架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ 住友電気工業 63080915 FTA-213 架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ 住友電気工業 63080915 FTA-213 架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ 住友電気工業 63080915

架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード63080915 品番FTA-213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)210297 厚さ(mm)0.23 温度使用可能:-20〜200 伸び(%)300 粘着力15N/25mm 鉛筆硬度HB セパレータあり 動摩擦係数0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.43MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする