Type-C接続 USB3.2 microSD専用カードリーダ ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63081177 品番BSCRM100U3CWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

USB Type-Cコネクタ搭載のmicroSD専用小型カードリーダー。USB Type-Cコネクタ搭載のiPhone・Android用アプリ「写真バックアップ」に対応。肉厚のあるケースにも干渉しない設計で、スマートフォン使用時にも便利。

付属品取扱説明書/保証書 仕様メディア間コピー(スロット個別認識):不可 質量(g)約5 規格VCCI Class B適合品 適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、iPad、iPhone、Androidスマートフォン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×12×16(収納時)、約52×12×16(使用時) ※突起部含まず 消費電流(mA)最大900 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C 保証期間1年間 対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXC 動作温度(℃)5〜40 動作湿度(%)5〜90(結露なきこと) 通信速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値) 動作電圧(V)5.0(バスパワー)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする