曜日別特売
PA2124-980 F+F 8001+8001 パスカラート PA2124(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 63082794

PA2124-980 F+F 8001+8001 パスカラート PA2124(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 63082794
PA2124-980 F+F 8001+8001 パスカラート PA2124(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 63082794
PA2124-980 F+F 8001+8001 パスカラート PA2124(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 63082794

パスカラート PA2124(両端金具F+アダプタ付)PA2124-980 F+F 8001+8001

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さL(mm)980
980
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
990
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
内容量1本注文コード63082794品番PA2124-980 F+F 8001+8001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途
一般油圧配管用
長さL(mm)
980
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径
G1 1/2
最高使用圧力(MPa)
21.0
最小曲げ半径(mm)
310
ホース内径(Φmm)
38.1
金具
両端金具F+アダプタ付
内径(inch)
1 1/2
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84.0
補強層
4S
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
52.7
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする