呼び径(A)150×50
呼び径(B)6X2
呼び径B1(inch)6
呼び径B2(inch)2
材質黒心可鍛鋳鉄
形状ブッシング
全長(mm)64
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
寸法L(mm)64
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類管用テーパねじ
寸法E(mm)46
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
二面幅B(mm)170(八角)