反射付安全表示旗セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63092726 品番1137024001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

このセットがあれば簡単らくらく、道路交通法二十四条に沿った布を提示できます。超強力マグネット付きで、車両からはみ出した積荷に取り付けてください。雨や風に強いしっかりとした生地です。便利な360°回転するカラビナが付属しています。付属の金物にマグネットを吸着させると金属以外の面でもロープやチューブ、針金などで括りつけられます。反射材付きなので視認性がアップしています。

用途長物積載時の赤色布の設置用に。 仕様●ハトメ穴(mm):直径10●付属金物サイズ(mm):50×80×2(穴直径10)●旗サイズ(mm):350×350●旗色:赤●超強力マグネットサイズ(mm):直径35 タイプ反射材付
注意
※強風の場合は厚さ3mm以上の鉄板に装着してください。金属以外の積荷の場合は、付属金属にマグネットをくっつけて穴に紐を通し積荷に括りつけてお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする