石川製作所
石川製作所の 運搬機器
石川製作所の 運搬台車
石川製作所の 折りたたみハンドル式
空気入りキャスタータイプ ハンドストッパー付き(折りたたみハンドルタイプ)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63093645
品番
301AR-HB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
空気入りキャスターにピン式ロックで完全ロック。空気圧に関係なくしっかり車輪をロックします。
質量(kg)
29.7
車輪径(Φmm)
180
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
積載荷重(kg)
150
キャスター
固定車×2個、自在車×2個
床面高さ(mm)
245
押手高さ(mm)
890
荷台寸法(mm)
915×615
荷台寸法(幅)(mm)
615
ハンドル高さ(mm)
890
ブレーキ種類
ハンドブレーキ
使用車輪(Φmm)
180
自重(kg)
29.7
荷台寸法(奥行)(mm)
915
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600