石川製作所
石川製作所の 運搬機器
石川製作所の 運搬台車
石川製作所の 折りたたみハンドル式
フットアシスト機能付き台車 ハンドストッパー付き
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63093654
品番
FAS502HB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
質量(kg)
58
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
積載荷重(kg)
500
キャスター
固定車×2個、自在車×2個
床面高さ(mm)
295
押手高さ(mm)
930
荷台寸法(mm)
1225×775
荷台寸法(幅)(mm)
775
ハンドル高さ(mm)
930
ブレーキ種類
ハンドブレーキ
使用車輪(Φmm)
200
自重(kg)
58
荷台寸法(奥行)(mm)
1225
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600