ペットハウス クッション付き 天然木製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63093855 品番SH-01-PHS-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,367
販売価格(税別)
5,788
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クッションつきペットハウス!
お家のようなデザインのペットハウスの中には、やわらかいクッション付き!
クッションは手洗い可能。
汚れても清潔に保つことが出来ます!

材質
合成樹脂化粧合板 天然木(パイン) ポリエステル
用途ペット用のベッド・ペットハウスとして。 質量(kg)(約)3 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)50×40×45
注意
※組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする