ホームテイスト
大人かわいいチェア Elance エランセ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ブルー
グレー
ピンク
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
63094370
品番
OK-CRC-BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
カジュアル感のあるガーリーチェアくびれタイプ!
スエード調の生地で肌ざわりが良く、
長時間座っても疲れにくいウレタン座面を
採用した商品です!
用途
事務所のオフィスチェア、店舗やサロンの椅子・チェアとして。
色
ベージュ
座面高さ(mm)
420~510
本体質量(kg)
7
材質
本体:ウレタンフォーム、合板、張り材:ポリエステル、脚:スチール、キャスター:ナイロン
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
100
キャスター
あり
肘掛
なし
寸法(cm)
53×55×73~82
組立時間
20分
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
480×400
座面高(cm)
42~51
注意
※組立品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません