曜日別特売
OK-DDC-GY 大人かわいいチェア Lueur リュウール ホームテイスト 63094440

OK-DDC-GY 大人かわいいチェア Lueur リュウール ホームテイスト 63094440
OK-DDC-GY 大人かわいいチェア Lueur リュウール ホームテイスト 63094440
OK-DDC-GY 大人かわいいチェア Lueur リュウール ホームテイスト 63094440
OK-DDC-GY 大人かわいいチェア Lueur リュウール ホームテイスト 63094440
OK-DDC-GY 大人かわいいチェア Lueur リュウール ホームテイスト 63094440
OK-DDC-GY 大人かわいいチェア Lueur リュウール ホームテイスト 63094440
OK-DDC-GY 大人かわいいチェア Lueur リュウール ホームテイスト 63094440
OK-DDC-GY 大人かわいいチェア Lueur リュウール ホームテイスト 63094440
OK-DDC-GY 大人かわいいチェア Lueur リュウール ホームテイスト 63094440
OK-DDC-GY 大人かわいいチェア Lueur リュウール ホームテイスト 63094440
OK-DDC-GY 大人かわいいチェア Lueur リュウール ホームテイスト 63094440
OK-DDC-GY 大人かわいいチェア Lueur リュウール ホームテイスト 63094440

大人かわいいチェア Lueur リュウール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
グレー
内容量1脚注文コード63094440品番OK-DDC-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

カジュアル感のあるガーリーチェアダイヤタイプ!
スエード調の生地で肌ざわりが良く、
長時間座っても疲れにくいウレタン座面を
採用した商品です!

用途事務所のオフィスチェア、店舗やサロンの椅子・チェアとして。グレー座面高さ(mm)425~520本体質量(kg)7.5材質本体:ウレタンフォーム、合板、張り材:ポリエステル、脚:スチール、キャスター:ナイロン質量(kg)7.5耐荷重(kg)100キャスターあり肘掛なし寸法(cm)54.5×62×78.5~87組立時間20分座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×425座面高(cm)42.5~52
注意
※組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,819/税込2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする