ダイレクトエアメッシュジャケットFP ワイドサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード63105956 品番RR7341GMB4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的な通風性を実現
涼しさを極めた快適サマージャケット
安心安全のフルプロテクション仕様
”究極のメッシュジャケット”がコンセプト。ライディングへの集中を妨げる酷暑から、ライダーを解放するのがこのジャケットの使命です。ビッグホールメッシュ生地をメインに使用することで、大量のフレッシュエアを導入しボディをクールダウン。加えて裏地を省くことにより抜群の放熱性を誇り、暑さによる集中力の低下を最小限にします。さらには胸・肩・肘・脊椎にエアスルーパッドを標準マウントし通気性をとことんまで突き詰めた、”放熱”するために生まれた真夏対応のジャケットです。

用途
素材: 表地/ビックホールメッシュ 襟裏/アイスムースメッシュ
プロテクター: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備
ガンメタ サイズBLL

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63105956 RR7341GMB4 16519478 RR7351GM/SVB4 ダイレクトエアメッシュジャケットFP ラフアンドロード ダイレクトエアメッシュジャケットFP ラフアンドロード 1着 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする