RR6302BK/RD230 デュアルテックスラフライディングシューズ ラフアンドロード 63108458

RR6302BK/RD230 デュアルテックスラフライディングシューズ ラフアンドロード 63108458
RR6302BK/RD230 デュアルテックスラフライディングシューズ ラフアンドロード 63108458
RR6302BK/RD230 デュアルテックスラフライディングシューズ ラフアンドロード 63108458
RR6302BK/RD230 デュアルテックスラフライディングシューズ ラフアンドロード 63108458
RR6302BK/RD230 デュアルテックスラフライディングシューズ ラフアンドロード 63108458
RR6302BK/RD230 デュアルテックスラフライディングシューズ ラフアンドロード 63108458
RR6302BK/RD230 デュアルテックスラフライディングシューズ ラフアンドロード 63108458

デュアルテックスラフライディングシューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)23
ブラック/レッド
内容量1足注文コード63108458品番RR6302BK/RD230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,868
販売価格(税別)
19,880

Vibramソールを採用した軽量防水透湿ダイヤルシューズ
圧倒的にスピーディな着脱を可能にするダイヤルワイヤーシステム「a-top」、アウターソールのトップブランド「Vibram(R)ソール」のうちモーターサイクルに最適なものを採用した、ラフアンドロードが送る防水透湿ライディングシューズ。デザインされた幅広シフトパッドや被視認性を高めるリフレクター、整形くるぶしガードなどを装備したハイカットブーツでありながら、片足でわずか500g以下の超軽量化を実現しました。防水・透湿・軽量で、通勤通学などのシティユースからロングツーリングまで幅広く活躍できるライディングシューズです。

用途
防水透湿(耐水圧20000mm)
a-topダイヤルワイヤーシステム
Vibram(R)ソール
左足シフトガードリフレクター
ブラック/レッドサイズ(cm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする