アーマーフーディーエアスルーパッドセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズLL ブラック/ヘアライングレー 注文コード63109587 品番RR7557APBK/HG4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,700
この商品はサイズ・色15種類から選べます 他の種類を見る

【お得なプロテクターフルセット】
通気性に優れるエアスルーパッドフル装備で快適。
ストレッチ性と高い通気性があり快適で、アウターでもインナーでも使える使い勝手に優れるジャケット。
【 セット内容 】
・RR7557 アーマーフーディ
・RR10045 エアスルーパッドフルセット(胸・肩・肘・脊椎)
ストレッチ性と高い通気性があるメイン素材に吸水速乾、UVカット、肌に優しく滑らかな仕上げのアイスムースを採用した機能性パーカー。
袖口にはサムホールを備え、グローブとジャケットの隙間の「グローブ焼け」を防ぐ紫外線対策仕様になっています。またフードを被ったままヘルメットをかぶれば、首の日焼け防止とともにヘルメットの内装の汚れ防止にもなり一石二鳥。
程よく風を通すため酷暑の夏のライディングジャケットとして、秋から冬にはプロテクションインナージャケットとしてフルシーズン活躍します。

用途
RR7557とRR10045(エアスルーパッドフルセット)のお得なセット
通気性有り
吸汗・速乾
UPF35+表地:アイスムースニット
ブラック/ヘアライングレー サイズLL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする