GIVI B45+D モノロック 45L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63110549 品番43306
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

通勤・通学に最適モデル。45Lのモノロックケース。
フルフェイスヘルメットとレインウエアが余裕で入るサイズ。
バックレスト、インナーボトムマット、ネット&フックが標準装備。
ボックスの開口部が二重構造で、へたりが少なく蓋が閉めやすい。
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
ネットフック用の穴を上蓋に装備。ネットがスムーズに掛けられ使いやすい。
モノロック用の汎用ベース付属。
・ボックス外寸:奥行455×幅550×高さ335mm
・総重量(ベースプレート込み):4.3kg
・最大積載重量:3.0kg

用途
バイク用リアトップケース(モノロック)
バックレスト、インナーボトムマット、ネット&フック付き
フルフェイスヘルメットとレインウエアが余裕で入るサイズ
開口部が二重構造で蓋が閉めやすい。上蓋にはネットがスムーズに掛けられるフック穴を装備
容量:45L、最大積載重量:3kg、奥行455×幅550×高さ335mm、総重量:4.3kg
容量(L)45 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455×550×335 総質量(kg)4.3
注意
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ 構造上カギの閉じ込み(インロック)ができてしまいます。十分ご注意してご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする