質量(g)約336(電池別)
保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
照度(Lx)距離50cm:約148、距離100cm:約39(昼光色HIGHモード時)
光束(Lm)昼光色(HIGH)モード:約480、昼光色(LOW)モード:約180・ 電球色(HIGH)モード:約24、電球色(LOW)モード:約7
外寸(Φ×長さ)(mm)約121(最大)×約231(ハンドルを立てた状態)/約197(ハンドルを折り畳んだ状態)
電球の種類白色系LED5個、暖色系LED1個(LED交換不可)
連続点灯時間(時間)昼光色(HIGH)モード:約18、昼光色(LOW)モード:約43・ 電球色(HIGH)モード:約300、電球色(LOW)モード:約900