LN-C40A7 充電式ランタン 調光・調色 オーム電機 63112098 LN-C40A7 充電式ランタン 調光・調色 オーム電機 63112098 LN-C40A7 充電式ランタン 調光・調色 オーム電機 63112098 LN-C40A7 充電式ランタン 調光・調色 オーム電機 63112098 LN-C40A7 充電式ランタン 調光・調色 オーム電機 63112098 LN-C40A7 充電式ランタン 調光・調色 オーム電機 63112098

充電式ランタン 調光・調色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63112098 品番LN-C40A7
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

パニエ「Panier」(フランス語で「かご」)をイメージしたデザインのランタン
スチールとガラスの組み合わせで高級感あるデザイン
昼光色電球色白色モードを搭載
どのモードでも無段階調光ができる
充電式で繰り返し使える
スマホへ充電可能
明るさ最大370ルーメン
防水保護等級はIPX4の防まつ形
ハンドル付きで吊り下げが可能

付属品USB充電ケーブル(約50cm)、保証書付取扱説明書 材質スチール、ガラス 質量(g)約1000(ガラスの重さによりバラつきがあります) 定格出力DC5V1.6V(最大) 保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS/IES保護等級JISC0920:2003による) 使用電池リチウムイオン電池(3.7V4400mAh)(交換不可) 充電時間(時間)約4※充放電約300回可能 光束(Lm)昼光色モード:約13〜130、電球色モード:約27〜270、白色モード:約37〜370 定格入力DC5V2.0A(最大) 電球の種類白色系LED、暖色系LED(交換不可) 連続点灯時間(時間)昼光色モード:約16〜77、電球色モード:約8〜42、白色モード:約6〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする