曜日別特売
LB-GL9640K-CN 長寿命ボール電球E26 40W形 G95 オーム電機 63112204

 

LB-GL9640K-CN 長寿命ボール電球E26 40W形 G95 オーム電機 63112204
LB-GL9640K-CN 長寿命ボール電球E26 40W形 G95 オーム電機 63112204
LB-GL9640K-CN 長寿命ボール電球E26 40W形 G95 オーム電機 63112204

長寿命ボール電球E26 40W形 G95

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ガラス色クリア
内容量1個注文コード63112204品番LB-GL9640K-CN
参考基準価格(税別)¥498販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

口金E26、40W形の白熱ボール電球
約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)
調光(明るさ調節)機能対応

全長(mm)130電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)40全光束(Lm)450定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.4エネルギー消費効率(Lm/W)11.2ガラス色クリア電球の種類白熱球
注意
※ 屋内用
※ 交流 100V 50/60Hz 共用
※ 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災、器具過熱の原因)
※ 点灯中や消灯後しばらくは電球が熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする