オーム電機
長寿命ボール電球E26 60W形 G95
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ガラス色
ホワイト
クリア
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63112238
品番
LB-GL9660K-WN
参考基準価格(税別)
¥498
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
口金E26、60W形の白熱ボール電球
約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)
調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)
130
色
電球色
質量(g)
53
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)共有
口金
E26
外径(Φmm)
95
定格消費電力(W)
60
全光束(Lm)
680
定格寿命(時間)
4000
電球形状
ボール球
定格入力電流(A)
0.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
11.3
ガラス色
ホワイト
電球の種類
白熱球
注意
※ 屋内用
※ 交流 100V 50/60Hz 共用
※ 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災、器具過熱の原因)
※ 点灯中や消灯後しばらくは電球が熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)