LT-FLE300L-HN LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112430 LT-FLE300L-HN LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112430 LT-FLE300L-HN LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112430 LT-FLE300L-HN LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112430 LT-FLE300L-HN LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112430 LT-FLE300L-HN LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112430

LEDイーブライトスリム ライトバー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63112430 品番 LT-FLE300L-HN
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電気工事不要、簡単取り付け
電源コード(約2m)付属
面発光・高配光で連結部まで明るい
最大9本まで連結可能
クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに
屋内専用
付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)

本体質量(g)約78 定格消費電力(W)5 全光束(Lm)520 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(約)300×36×23 平均演色評価数(Ra)80 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)104 電球の種類LED
取扱説明書:(1.67MB)
注意
※ 連結する場合は、必ずメーカー製「LEDイーブライトスリム ライトバー」シリーズのみをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
キッチン照明取り替え
建設業・工事業

キッチン照明が、古く、蛍光灯故障の為、取り替えた。
以前よりとても明るく省エネで、取り付けも簡単でした。
もう一つ電源短絡出来るので購入予定です。

2025-11-21
用途:
キッチンのレンジフードに取り付け
その他業種

洗い場にライトはあるが それだけでは手元が暗いので レンジフード部に
取替え、LEDは明るくて 手元が良く見える

1人が参考にしています
対象商品:
63112317
2025-04-27
用途:
自宅リビングの天井埋め込み器具(以前アマゾンにて購入した器具半年程で点灯不可になり器具を改造してこの器具を四台設置しました。)
株式会社ミヤハラ 様 (不動産業)

埋め込み器具でカバー付きでしたが20W5灯の時よりはるかに明るく消費電力も5分の1程に抑える事が出来ました。同様の器具も改造予定しているので連休明けに発注して交換する予定です。

1人が参考にしています
2025-07-14
用途:
作業場のPCがあるデスク上
株式会社YRworks 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

作業場の中でも少し影になりやすい場所にデスクがあり、作業場の照明では少し暗かったので設置してみました。物凄く明るくなり目への負担が軽減したように思います。

2025-04-25
用途:
リビングの天井埋め込み器具照明として設置
株式会社ミヤハラ 様 (不動産業)

天井埋め込み器具でカバー付きでしたが、思いの外、照度が有り充分満足です。出来ればサイドからの電源ジョイトイ出来れば器具の改造せずに簡単に設置出来たのですが。

対象商品:
63112335
2024-05-21
用途:
ガレージ聡明
自動車・二輪車・自転車関連業

スリム、軽量なので設置場所の自由度が高い。明るさも十分で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする