2470 バスマット ふわっふわ マシェリ マルナカ 63112579 2470 バスマット ふわっふわ マシェリ マルナカ 63112579 2470 バスマット ふわっふわ マシェリ マルナカ 63112579 2470 バスマット ふわっふわ マシェリ マルナカ 63112579 2470 バスマット ふわっふわ マシェリ マルナカ 63112579

バスマット ふわっふわ マシェリ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63112579 品番2470
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

マイクロファイバー繊維のため、ふかふかで、肌ざわりが抜群です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、滑りにくくなっています。

材質
表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル不織布
用途脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。 ベージュ 区分新品 質量(g)約180 寸法(cm)40×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×0.8
注意
※洗濯方法:ドライ不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする