マルナカ
マルナカの バス用品
マルナカの バスマット/スノコ
バスマット ふわっふわ ユトナ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63112597
品番
2477
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
マイクロファイバー繊維のため、ふかふかで、肌ざわりが抜群です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、滑りにくくなっています。
材質
表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル不織布
用途
脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。
色
グリーン
区分
新品
質量(g)
約180
寸法(cm)
40×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×40×0.8
注意
※洗濯方法:ドライ不可