NTS7-RT05-L2-A-J1 回転トルク計 杉崎計器 63117226

回転トルク計

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
測定範囲2.0 ~ 500.0mN・m
内容量1個注文コード63117226品番NTS7-RT05-L2-A-J1
参考基準価格(税別)¥350,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

回転体の摩擦トルクの測定。摩擦トルク または 回転角で検査が可能です。
わかりやすいカラー液晶
外部からのコントロールのための多彩なコマンドを準備
回転速度が 5~50RPM で選択可能
5RPM刻み
一定トルクで締め付けも可能
AC電源に連動し、自動でオン/オフ
2種類の通信ポート (USB、RS232C)

用途
ネジの締め付けトルクの管理
空転式トルクドライバーの検査
ペットボトルなどのキャップの開栓トルクの検査
ギヤやベアリングの回転トルクの検査 などに
仕様●制御角度(°):約0.968●回転方向(CWW方向):右ねじ 緩め方向●回転方向(CW方向):ねじ 締め方向●定格入力電圧(VDC):24●添付書類:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図●測定モード トラックモード(TR):主に校正時に使用します。モーター回転中の連続データ出力は不可です。●測定モード トルクモード(PP):測定トルクにより、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。●測定モード 角度モード(PA):回転角度により、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。測定範囲2.0 ~ 500.0mN・m精度(%)±1.0(499digit 以下は±5digit)本体外径(Φmm)37測定単位mN.m / cN.mサンプリング周期1000 データ / 1 秒先端長(mm)38本体長さ(mm)135.5回転速度5 ~ 50(rpm)※5rpm 毎に調整可能先端外径(Φmm)10.3通信ポートUSB、RS232Cポート(外部)入力 1ch、出力 3ch回転角度(°)1~9999を設定可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする