サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
オリコン P75B-S
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63119545
品番
55470000TMBL
参考基準価格(税別)
¥12,190
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
容量(L)
76.5
色
透明/ブルー
名入れ
なし
材質
PP
形状
底面:斜格子リブ
高さ(mm)
(内寸)315
短辺(mm)
(内寸)406、(外寸)439
長辺(mm)
(内寸)600、(外寸)649
有効内寸(mm)
短辺:404、長辺:600
外寸法・高さ(mm)
327
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
306
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません