仕様【嵌合1】EPバケット # 40 本体【嵌合2】EPボックス# 24【嵌合3】オリコン 30A【嵌合4】オリコン 30B【嵌合5】オリコン 30B-B【嵌合6】オリコン 30B-M【嵌合7】オリコン 30B-S【嵌合8】オリコン 40A【嵌合9】オリコン 40B
材質EPP20倍
色ブルー
高さ(mm)【外寸】353
容量(L)42.4
短辺(mm)【外寸】366【有効内寸】315
長辺(mm)【外寸】530【有効内寸】459
型番#43
圧縮荷重(kN[kgf])3.85kN(392kgf)
内寸(高さH)(mm)308【有効内寸】293
RoHS指令(10物質対応)対応