サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の イベント・ノベルティ・行楽用品
サンコー(三甲)の アウトドア・行楽用品
サンコー(三甲)の クーラー&ジャグ
EPボックス # 61(持ち手有)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63120184
品番
76037600BLEP
参考基準価格(税別)
¥9,720
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
EPP30倍
色
ブルー
高さ(mm)
【外寸】430
容量(L)
61.5
短辺(mm)
【外寸】385【有効内寸】317
長辺(mm)
【外寸】626【有効内寸】558
圧縮荷重(kN[kgf])
3.5kN(357kgf)
内寸(高さH)(mm)
350【有効内寸】340
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本体のみのお届けとなります。(蓋は付属しておりません)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量4以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません