サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の メッシュコンテナ
SNコンテナー C#36T
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63121110
品番
10360500GL803BLKNS
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
容量(L)
35.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
557×459×182
色
グレー/ブルー
名入れ
なし
材質
PP
形状
底面:斜格子網目リブ
高さ(mm)
(内寸)172
短辺(mm)
(外寸)459
長辺(mm)
(外寸)557
有効内寸(mm)
短辺:400、長辺:490
圧縮荷重(kN[kgf])
9.22[940]
ネスティング高さ(mm)
92.5
外寸法・高さ(mm)
182
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
160
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量10〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません