サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の イベント・ノベルティ・行楽用品
サンコー(三甲)の アウトドア・行楽用品
サンコー(三甲)の クーラー&ジャグ
EPハンディクーラー# 5(セット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63122406
品番
76024702BLEP
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
EPP30倍
色
ブルー
高さ(mm)
【外寸】175
容量(L)
4.5
短辺(mm)
【外寸】252【有効内寸】142
長辺(mm)
【外寸】282【有効内寸】224
内寸(高さH)(mm)
142【有効内寸】142
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜11までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量12以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量13〜24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量25〜36までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量37〜48までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量49以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量13〜24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量25〜36までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量37〜48までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量49以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません