SNコンテナー C#35AJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63122598 品番 10350800BL503BL511
参考基準価格(税別)¥5,370 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
容量(L)34.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)623×463×154 ブルー/ライトブルー 名入れなし 材質PP 形状底面:格子網目 高さ(mm)(内寸)147 短辺(mm)(外寸)463 長辺(mm)(外寸)623 有効内寸(mm)短辺:404、長辺:564 圧縮荷重(kN[kgf])12.6[1280] ネスティング高さ(mm)78 外寸法・高さ(mm)154 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)137
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量8以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量8以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量8以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする