サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
エコンボックス#44
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63122677
品番
20435700BL512
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
容量(L)
43.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
614×432×215
色
ライトブルー
材質
PP
高さ(mm)
(内寸)210
短辺(mm)
(内寸)386、(外寸)432
長辺(mm)
(外寸)614
有効内寸(mm)
短辺:371、長辺:541
圧縮荷重(kN[kgf])
12.6[1291]
外寸法・高さ(mm)
215
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません