サンバケット 37N-3 BK-H

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63123867 品番 20420701BK
参考基準価格(税別)¥11,790 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
容量(L)36.5 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)613×380×205 ブラック 名入れなし 仕様●嵌合1:サンバケット 22N ハンドル無し●嵌合2:サンバケット 37N-2(孔無) ハンドル無し 材質導電性PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)196 短辺(mm)(内寸)341、(外寸)380 長辺(mm)(外寸)613 有効内寸(mm)短辺:320、長辺:530 ネスティング高さ(mm)83 外寸法・高さ(mm)205 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)171
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする