サンテナー B18-3(孔有)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63124689 品番 10110200WH101
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
容量(L)11.2 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)628×438×54 ホワイト 名入れなし 仕様嵌合1:サンテナー B18●嵌合2:サンテナー B18-2●嵌合3:サンテナー B18-4●嵌合4:サンテナー B18-5 (M)網目●嵌合5:サンテナー B18-5 (B)ベタ 底面水抜き孔有●嵌合6:サンテナー B18-6●嵌合7:サンテナー B18-7 材質PE 高さ(mm)(内寸)49 短辺(mm)(外寸)438 長辺(mm)(外寸)628 有効内寸(mm)短辺:388、長辺:576 圧縮荷重(kN[kgf])23.3[2375] 外寸法・高さ(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)40
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする