仕様耐電圧:1分間 充電部ー括とケース間 AC1000V 50/60Hz、耐振動:10〜55Hz 複振幅1.5mm ×、Y、Z各方向 各2時間、耐衝撃:500m/s2×、Y、Z各方向10回、感度調整:操作ボタン
規格IP67(IEC規格)
シリーズHP7-A44
検出方式反射形
電源電圧(V)10.2〜26.4 DC(リップル10%以下)
制御出力開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)
応答時間1msec(他のスイッチの光を受けている場合、応答時間が遅くなることがあります。)
使用周囲温度(℃)-30〜+55℃(ただし氷結、結露しないこと)
電流(mA)17以下
保護回路電源投入時誤動作防止回路(60ms以下)電源逆接続保護、出力短絡保護
検出物体標準検出物体 200×200mm 90%反射紙
検出距離(m)1
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vにて)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式PNP
使用湿度範囲(%RH)35〜85(ただし氷結、結露しないこと)