azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 制御機器・PLC・リレー
azbil(旧:山武)の 温度調節器(デジタル調節計)
azbil(旧:山武)の 温度調節器本体
アンプ内蔵型光電センサ:HP7
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
HP7-CL4
注文コード
63127324
品番
HP7-CL4S
参考基準価格(税別)
¥18,370
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
この商品は
制御出力・シリーズ・仕様
など
204
種類から選べます
他の種類を見る
規格
IP67(IEC規格)
シリーズ
HP7-CL4
検出方式
透明体検出リフレクタ形
電源電圧(V)
10.2〜26.4 DC(リップル10%以下)
絶縁抵抗
20MΩ以上(DC500Vにて)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(3.24MB)