仕様耐電圧:1分間 充電部ー括とケース間 AC1000V 50/60Hz、耐振動:10〜55Hz 複振幅1.5mm ×、Y、Z各方向 各2時間、耐衝撃:500m/s2×、Y、Z各方向10回、感度調整:操作ボタン
規格IP67(IEC規格)
シリーズHP7-CM2
検出方式透明体検出リフレクタ形
電源電圧(V)10.2〜26.4 DC(リップル10%以下)
制御出力開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下
応答時間1msec(他のスイッチの光を受けている場合、応答時間が遅くなることがあります。)
使用周囲温度(℃)-10〜+55℃(ただし氷結、結露しないこと)
電流(mA)15以下
保護回路電源投入時誤動作防止(100ms以下)電源逆接続保護、出力短絡保護
検出物体透過率85%以下、50mm以上(反射板形FE-RR17との組合わせ値。)
検出距離(m)0.05〜1.0(反射板形FE-RR17との組合わせ値。)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vにて)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式PNP
使用湿度範囲(%RH)35〜85(ただし氷結、結露しないこと)